Portacuchillas de torneado de cambio rápido E20/100

Número de artículo: 318100 E20/100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo E20/100
Adecuado para n.º 318000 E
Altura portaherramientas 20 mm
Longitud 100 mm
Grosor del apoyo para herramientas W 10 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318100 E20/100
EAN / GTIN 2050002064591
Número del fabricante 106791 / CM-SRK-040

Descripción

Ejecución:

Con apoyo para herramientas plano. Equipado con tornillo de ajuste de altura bloqueable por contratuerca y 3 tornillos de sujeción de herramientas.

Nota:

Al pedir las piezas de repuesto n.° 318110318130, indique el número de la pieza de repuesto y el tamaño del cabezal del soporte para cuchillas de cambio rápido A, B, C o E.