Cabezal portacuchillas de cambio rápido E

Número de artículo: 318000 E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo E
Potencia máxima de accionamiento del torno 5 kW
Anchura máxima del carro SB 120 mm
Altura máxima de herramientas del torno h 25 mm
⌀ perforación de la cabeza 20 mm
⌀ perforación de la placa de centrado 10 mm
Anchura 137 mm
Altura 66 mm
Voladizo máximo A 69 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318000 E
EAN / GTIN 2050002064584
Número del fabricante 105595 / CM-SRK-030

Descripción

Aplicación:

Colocar y fijar el cabezal portacuchillas con superficie base rectificada plana en el carro de la forma más plana posible. Para ello, antes se debe desenroscar el agujero del disco de centrado correspondiente. La alineación se realiza mediante los soportes para barras de mandrinar y las barras de mandrinar empotradas, que se alinean perpendicularmente con los discos planos. A continuación, ajustar el disco de protección a la marca cero y atornillar fuertemente el tornillo de amarre. Para trabajos de torneado precisos u operaciones de desbarbado se aconseja el perno con dos pernos de alineamiento. Los agujeros ya están hechos.

Volumen de suministro:

Incluida 1 palanca excéntrica para n.º 318000, 1 llave de apriete para n.º 318100; 318200.