Peso de prueba 318-32, Clase OIML E2, Valore nominale 2 mg, Cableado, Acero inoxidable pulido

Número de artículo: 318-32
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318-32
EAN / GTIN 4045761071094
Número del fabricante 318-32

Descripción

Característica:

  • Clase OIML E2
  • Valore nominale 2 mg
  • Cableado
  • Acero inoxidable pulido

Nota:

  • Recomendamos pedir una de las cajas listadas bajo ″Accesorios″.

    Nos gustaría señalar que cuando se envían pesas de clase E1, E2, F1 o F2 sin contenedores, pueden producirse daños en las pesas a pesar de un embalaje de envío adecuado. Los cambios de masa resultantes podrían superar los respectivos límites de error permitidos de estas clases de peso tan precisas
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él