Disp. para el mandrinado de garras 176/110 mm

Número de artículo: 315900 176/110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior / interior (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 176 mm
⌀ interior 110 mm
⌀ zona de enganche posición J 35 mm - 125 mm
⌀ zona de enganche posición A 170 mm - 260 mm
Peso 3,5 kg
adecuado para platos giratorios de ⌀ hasta 200 mm
Tipo de producto Anillo de perforación de mordazas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 315900 176/110
EAN / GTIN 4019208059471
Número del fabricante 220207

Descripción

Ejecución:

En la carcasa está montado un anillo en espiral forjado en estampa, que se hace girar por medio de una cuchilla en el contorno de la carcasa. Este anillo en espiral mueve 3 cuchillas de ajuste reversibles con progresión continua hacia dentro o hacia fuera. Para el mandrinado, se colocan los tornillos de enganche de las garras de ajuste en los agujeros de las cuchillas intercambiables del plato de torno y se aprieta el plato. Durante el mandrinado, el plato se encuentra en el estado (pretensión) que adoptará también en el mecanizado posterior de la pieza de trabajo.

Ejecución - imagen:

Mordazas de ajuste
Moleta
Carcasa con anillo en espiral
Bocas intercambiables
Tornillo de enganche

Aplicación:

Mandrinado interior y repasado exterior de mordazas intercambiables blandas en platos de torno. Adecuados para rectificado interior y posterior de garras intercambiables templadas para conseguir concentricidad.