set de seguridad 315-108-104, Clase OIML E2, Valore nominale 10 g; 200 g, Acero inoxidable

Número de artículo: 315-108-104
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
Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 315-108-104
EAN / GTIN 4045761245686
Número del fabricante 315-108-104
Número L L40250 2377

Descripción

Descripción:

  • Los conjuntos ″KERN Safety Sets″ incluyen cada uno una pesa de control para comprobar la sensibilidad, es decir, el ajuste correcto de su balanza, así como una pesa de control pequeña para comprobar el extremo inferior del margen de pesaje, es decir, la pesada mínima
  • Opcionalmente el «KERN Safety Set» ofrece otra pesa de control para comprobar su balanza en el valor de peso que sea más relevante para usted
  • Unos útiles accesorios adaptados al «KERN Safety Set», como p. ej. guantes especiales, pinzas, empuñaduras para pesas, brochas, etc., le servirán de ayuda a la hora de manipular correctamente sus pesas de control
  • En un práctico estuche de protección junto a su balanza puede guardar así el útil para comprobar y garantizar en cualquier momento la elevada precisión de su balanza

Característica:

  • Clase OIML E2
  • Valore nominale 10 g - 200 g
  • Acero inoxidable

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra