Juego de bocas intercambiables, 3 piezas 210

Número de artículo: 313750 210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tipo de plato 210 mm
    Longitud L 102 mm
    Anchura B 35 mm
    Altura H 40 mm
    Distancia entre agujeros a 20 mm
    Distancia entre perforaciones b 25 mm
    Anchura de ranura D 14 mm
    para rosca DIN 912 M12
    Adecuado para el código de color Plato de sujeción automática y mordazas
    Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 313750 210
    EAN / GTIN 4019208193762
    Número del fabricante 1028189

    Descripción

    Ejecución:

    Biselado para ⌀ de sujeción pequeños.
    Ranura y dentado con fresado fino, pavonados.
    Brocas intercambiables blandas, largas, dentado 1,5×60°.

    Material:

    Producto de calidad de 16MnCr5.

    Idóneo para:

    Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

    Partes opcionales:

    Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

    Nota:

    • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
    • Garras intercambiables de aluminio, a petición.