{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 210 mm | |
Comprimento L | 72,5 mm | |
Largura B | 140 mm | |
Altura H | 80 mm | |
Distância entre furos a | 35 mm | |
Distância entre furos b | 25 mm | |
Largura da ranhura D | 14 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313737 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929747 | |
Número do fabricante | 0132805 |