Juego de bocas escalonadas, 3 piezas, dentado inclinado 315

Número de artículo: 313235 315
Establecer precio 3 Unidad (223,93 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo de plato 315 mm
Longitud L 129 mm
Anchura B 32 mm
Altura H 81 mm
Adecuado para el código de color Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Ejecución 2 escalones
Tipo de producto Bocas para plato de barra de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313235 315
EAN / GTIN 2050001929402
Número del fabricante 0161103

Descripción

Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
Como bocas de exterior o de interior.

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Nota:

  • Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.
  • Observar el dentado para la adaptación al plato de torno.