Juego de mordazas de garras, 3 piezas, para plato 1

Número de artículo: 313232 1
Establecer precio 3 Unidad (133,24 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ de tipo de plato 250 mm
    Anchura de ranura D 12 mm
    Distancia entre perforaciones b 40 mm
    Longitud de alma A 20 mm
    Adecuado para el código de color Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
    Gama de sujeción 31 mm - 101 mm
    Tipo de producto Bocas para plato de barra de cuña

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 313232 1
    EAN / GTIN 2050001929303
    Número del fabricante 0139160

    Descripción

    Aplicación:

    Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
    Para la sujeción exterior, óptimo para la sujeción de piezas brutas.

    Material:

    Producto de calidad de 16MnCr5, templado.

    Idóneo para:

    Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

    Nota:

    Ejemplo de intervalo de sujeción para n.º 313115313137. Profundidad del nivel de sujeción 25 mm.