Conjunto de mordentes de bloco 3 peças dentado reto 160

N.º do artigo: 313227 160
Definir preço 3 Peça (85,75 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 160 mm
Comprimento L 65 mm
Largura B 20 mm
Altura H 55,5 mm
Tipo de produto Mordente de mandril de barra em cunha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313227 160
EAN/GTIN 2050001929198
Número do fabricante 0164106

Descrição

Ejecución:

Dentado temperado e retificado.

Aplicación:

Uma vez que os mordentes podem ser mudados ou deslocados para o diâmetro pretendido em poucos segundos, faz sentido ter várias unidades de mordentes prontas a utilizar na máquina. Assim atinge-se um mínimo de tempos de troca. As unidades de mordentes são constituídas por vários jogos de mordentes de base com mordentes superiores macios não escalonados, por exemplo, que são rodados até ao diâmetro desejado. Este efeito de racionalização não é apenas necessário para máquinas NC, mas também é essencial para cada torno.

Material:

C45, temperado

Idóneo para:

Mandril de barra em cunha Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, mandril de barra em cunha Röhm Duro n.º 313120; 313140 e outros sistemas de mandril rotativo de barra em cunha.

Nota:

  • Os mordentes superiores e escalonados, adquiridos posteriormente, devem ser retificados no mandril quanto à excentricidade radial e axial.
  • Para adaptação ao mandril rotativo, respeitar o dentado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta