Escalera polivalente de 4 tramos con travesaño de nivello® y tablero de madera 2x3 + 2x4 peldaños

Número de artículo: 31320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 31320
EAN / GTIN 4031405313200
Número del fabricante 031320

Descripción

Descripción:

  • Escalera multiusos de aluminio con peldaños
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje, así como una plataforma de trabajo (accesorios necesarios incluidos)
  • Seguridad operativa óptima gracias a las seis bisagras de acero de bloqueo automático
  • Cerchas Nivello® para un soporte y ascenso extra seguros (en ambos lados, se incluyen libremente)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 350 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 4000 mm
  • Anchura externa: 350 mm
  • Altura como plataforma de trabajo: 630 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud como plataforma de trabajo: 1400 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje: 2850 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 1490 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como plataforma de trabajo: 2170 mm
  • Longitud del paso como stepladder: 990 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x2 + 2x3 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra