Platos de torno de barra de cuña con mordazas base y mord. intercamb. duras 160/5

Número de artículo: 313140 160/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Alojamiento cono corto precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 702-3
    Asiento cónico corto 5
    Tipo 160
    Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores 5 mm - 161 mm
    Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores 67 mm - 174 mm
    Carrera de sujeción por mordaza S 6,2 mm
    ⌀ exterior A 164 mm
    Paso E 42 mm
    ⌀ cono de centrado B 82,563 mm
    Cantidad de espárragos 4
    Tamaño de los espárragos M10
    Llave de cuadrado interior K 10 mm
    Peso 8,7 kg
    Velocidad de giro máxima 5.400 min-1
    Código de colores para accesorios Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas
    Tipo de producto Plato de barra de cuña

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 313140 160/5
    EAN / GTIN 4019208227870
    Número del fabricante 437548

    Descripción

    Ejecución:

    • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
    • Con seguro de garras, de apriete centrado.
    • Paso grande.
    • La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.
    • Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.
    • Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.
    • Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.
    • Contorno exterior con arista apara salpicaduras de agua.
    • Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.

    Ventaja:

    Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

    Aplicación:

    Para cabezales de husillo DIN 702-3. Con espárrago y tuerca con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

    Material:

    Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

    Volumen de suministro:

    Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

    Nota:

    La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra