Conjunto de pesos 313-066, Clase OIML E2, Valore nominale 1 mg; 1 kg, Botón, Acero inoxidable pulido

Número de artículo: 313-066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Peso complementario

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 313-066
    EAN / GTIN 4045761223547
    Número del fabricante 313-066
    Número L L40250 3366

    Descripción

    Característica:

    • Clase OIML E2
    • Valore nominale 1 mg - 1 kg
    • Botón
    • Acero inoxidable pulido

    Nota:

    • 313-066, Clase OIML E2, Valor nominal 1 mg
    • 1 kg, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio
    • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra