Mandril rotativo com três mordentes ferro fundido alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 160mm

N.º do artigo: 312906 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
123 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 702-4
Material Ferro fundido
⌀ exterior A 160 mm
Passagem E 42 mm
Altura sem mordente H1 64,5 mm
Altura com mordente H2 96,5 mm
⌀ de centragem B 125 mm
Profundidade de centragem C 4 mm
Peso 10 kg
n.º máximo de rotações 3.600 r.p.m.
Código de cor para acessório Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX
Tipo de produto Mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 312906 160
EAN/GTIN 4062406154523
Número do fabricante 312906 160

Descrição

Versão:

  • Mandril rotativo manual com anel em espiral, fixação cêntrica.
  • Corpo feito de ferro fundido ou aço.
  • Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.
  • Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.
  • Alta precisão de concentricidade, mais precisa do que DIN 6386.

Vantagem:

Para fusos de máquinas com alojamento de centragem cilíndrico ou para alojamento através de flange. O revestimento está fixo com parafusos da parte de trás. Os flanges em bruto devem ser sempre adaptados primeiro à máquina e depois ao mandril rotativo.

Norma:

DIN 702-4.

Material fornecido:

Inclui: 1 jogo = 3 mordentes de broca temperados, escalonados para fora.
1 jogo = 3 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.
1 chave de aperto e parafusos ou cavilhas de fixação adequados, consoante o mandril rotativo.

Acessórios especiais:

Mordentes sobresselentes e adicionais n.º 312971 - 312986.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril rotativo com três mordentes ferro fundido alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 160mm

Mandril rotativo com três mordentes ferro fundido alojamento de centragem cilíndrico, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 160mm

sob pedido
Em stock
123 peças em stock
340,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
550,78 €
490,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior A 160 mm 160 mm
Passagem E 42 mm 42 mm
Peso 10 kg 10 kg
Altura com mordente H2 96,5 mm 100 mm
Altura sem mordente H1 64,5 mm 68 mm
n.º máximo de rotações 3.600 r.p.m. 4.600 r.p.m.
Tipo de produto Mandril com espiral plana Mandril com espiral plana

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta