Soporte para 8 latas de aerosol

Número de artículo: 3127907
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de cubetas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3127907
    EAN / GTIN 4010886952030
    Número del fabricante 3127907
    Número L L60160 5422

    Descripción

    Descripción:

    Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
    Con asa de transporte

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 315 mm
    • Altura total [mm]: 100 mm
    • Profundidad total [mm]: 165 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra