Portaherramientas con trinquete y ojo centrador tamaño 2 M5-M12

Número de artículo: 3126358
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3126358
EAN / GTIN 4010886951996
Número del fabricante 3126358
Número L L60160 5276

Descripción

Descripción:

Con el ojo de centrado empotrado - Facilita la alineación correcta de la extracción de la llave/tornillo
Mango en cruz deslizante
Con un mandril de dos mandíbulas para sujetar accionamientos cuadrados

Característica:

  • adecuado para: Para accionar los extractores de tornillos (nº 8551 y 8551 S) M5-M12
  • Anchura total [mm]: 99 mm
  • Altura total [mm]: 99 mm
  • Longitud total [mm]: 110 mm
  • Material: acero
  • Superficie: cromado
  • Rango de sujeción (mín.) [mm]: 8 mm
  • Rango de sujeción (máx.) [mm]: 4,6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop