CAPTURE LITE 10 Nm 038120

Número de artículo: 3119319
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3119319
EAN / GTIN 0611702896602
Número del fabricante 3119319
Número L L60160 5918

Descripción

Descripción:

Probador de torsión digital para probar llaves de torsión y destornilladores de torsión
Ligero y robusto gracias a la carcasa básica de aluminio
5 modelos en el rango de 0,25 N-m a 400 N-m
Con una montura cuadrada de 1/4″, 1/2″, 3/4″ (CL1 y CL10H con eje hexagonal de 1/4″)
Tolerancia de medición /- 1 % para todas las lecturas
3 modos de medición: visualización del valor flotante (pista), detección del punto de torsión (primer pico), medición del valor pico (pico)
fácil manejo gracias a la operación de un botón (modo de medición, unidad)
Conmutable entre N-m, lbf-ft y lbf-in
óptima legibilidad debido a la pantalla OLED bien iluminada de una sola línea
Función de autoarranque cuando se inserta una herramienta de torsión
Modo de reposo automático cuando no se utiliza
Fácil de montar en la mesa o en la pared
Alimentación y salida de datos a través de la conexión USB
Suministro:
Probador de Capture Lite
Cable de conexión USB
Adaptador (según el modelo)
Instrucciones de operación
Certificado de prueba
caja de plástico estable con inserciones

Característica:

  • Adaptador: 1/4″ vaso hexagonal - 1/4″ vaso cuadrado
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Resolución: 0,001
  • Dirección de accionamiento: Derecha
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 88 lbf in
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 2,2 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
  • Anchura total [mm]: 120 mm
  • Altura total [mm]: 70 mm
  • Longitud total [mm]: 135 mm
  • Material: Carcasa de aluminio
  • Precisión de medición Par: ± 1 % de tolerancia en todas las lecturas
  • Interfaz: USB
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Visualización gráfica: no
  • Protección contra sobrecarga: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra