P290 EPW D32-4-130-W25-12 Fresas Integrales Largas para Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

Número de artículo: 3110860
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110860
EAN / GTIN 7291075308792
Número del fabricante 3110860
Número L L23980 1786

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 98 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra