SD S-A-L4.00-C.625-SP15 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3110809
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110809
EAN / GTIN 7291075312560
Número del fabricante 3110809
Número L L24070 360

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro ,Longitud del cuerpo (LB) 0.63″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M5x0.5 ,Longitud total (OAL) 4.197″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.591″
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.63″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 0.72″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M5x0.5
  • Longitud total (OAL): 4.197″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra