SD S-A-L3.50-C.500-SP11 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3110808
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110808
EAN / GTIN 7291075312553
Número del fabricante 3110808
Número L L24070 359

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro ,Longitud del cuerpo (LB) 0.413″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M4x0.5 ,Longitud total (OAL) 3.651″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.433″
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.413″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 0.52″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): M4x0.5
  • Longitud total (OAL): 3.651″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra