P290 SM D2.5-5-2.8-1.0-18 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas con Filos de 12 and 18 mm de Longitud

Número de artículo: 3110806
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110806
EAN / GTIN 7291075308587
Número del fabricante 3110806
Número L L23980 2818

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.17″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 20 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2.8″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 3.94″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.17″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 20
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.8″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL): 3.94″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLSHRED P290 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra