HM390 ETC D14-1-C16-07 Fresas a 90º Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales HM390 TCKT 0703

Número de artículo: 3107301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELI3MILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3107301
    EAN / GTIN 7291075327540
    Número del fabricante 3107301
    Número L L23980 1405

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 14 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 1
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
    • Número de labios (NOF) 1
    • Longitud funcional (LF) 80 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 21 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Longitud total (OAL) 80 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.9 Degrees
    • Tipo de mango Round
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra