ETS D32/1.26-4-LN08-MMT10 Cabezas MULTI-MASTER para Fresado de Ranuras

Número de artículo: 3107230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107230
EAN / GTIN 7291075359329
Número del fabricante 3107230
Número L L23980 305

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 24.3 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Longitud total (OAL) 24.3 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Productos adecuados

De la misma serie "MINI-TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra