T490 LNK-D40-51-3-C32-11 Fresas Multidiente con Mango Integral para Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

Número de artículo: 3107086
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107086
EAN / GTIN 7291075346107
Número del fabricante 3107086
Número L L23980 1305

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 18, Profundidad máxima de corte (APMX) 51 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 18
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 51 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Longitud total (OAL) 120 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra