T490 ELN D40-4-W32-11 Fresas a 90º con Plaquitas Tangenciales T490 LN#T 11

Número de artículo: 3107083
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3107083
EAN / GTIN 7291075346053
Número del fabricante 3107083
Número L L23980 2461

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 115 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 38 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 79 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 44 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Longitud total (OAL) 115 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.4 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 38 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos