FDN D125-1723-32R-CALN13 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas T490 LNHT 1306PNTR/L Plaquitas (Gama de Anchos: 17.5-23.0 mm)

Número de artículo: 3106865
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106865
    EAN / GTIN 7291075327120
    Número del fabricante 3106865
    Número L L23980 2988

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Diámetro de corte (DC) 126 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 23 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 17.5 mm, Número de labios (NOF) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm, Longitud total (OAL) 39.25 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

    Característica:

    • Arbor Style B
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
    • Diámetro de corte (DC) 126 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 8
    • Ancho de corte máximo (CWX) 23 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 17.5 mm
    • Número de labios (NOF) 8
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 65 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
    • Longitud total (OAL) 39.25 mm
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra