MF EWX D32-3-080-C32-07 Fresas con Mango para Avance Moderado que Montan Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3106837
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106837
    EAN / GTIN 7291075310214
    Número del fabricante 3106837
    Número L L23980 2893

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.7 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 165 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 80 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 30.7 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 19.7 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 19.7 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.7 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud funcional (LF) 165 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 83 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 070515T
    • Longitud total (OAL) 165 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
    • Tipo de mango Round
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 30 Degrees
    • Par (TQ) 4.8 Nxm
    • Longitud utilizable (LU) 80 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra