ETS D050-06-LN08-M12 Sierras de Tronzado y Ranurado con Conexión Roscada FLEXFIT

Número de artículo: 3106818
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106818
EAN / GTIN 7291075224146
Número del fabricante 3106818
Número L L23980 737

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 35 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Número de labios (NOF) 8
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Longitud total (OAL) 35 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra