T490 CAP-D80-36-4-25-13FT Extensiones para Fresas Multidiente Modulares

Número de artículo: 3106584
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106584
EAN / GTIN 7291075309607
Número del fabricante 3106584
Número L L23980 962

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 36 mm

Característica:

  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Longitud total (OAL) 36 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra