T490LNKD63-082-4-INT50-FT Unidades Básicas para Fresas Multidiente Modulares con Conexión DIN69871 que Montan Plaquitas T490 LNMT/HT 1306

Número de artículo: 3106576
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106576
EAN / GTIN 7291075326314
Número del fabricante 3106576
Número L L23980 910

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 28, Profundidad máxima de corte (APMX) 82 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 246.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 82 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 246.75 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra