Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto 315/8 mm

Número de artículo: 310655 315/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior A / cono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 702-2
Paso E 103 mm
Altura sin mordazas H1 96 mm
Altura con mordazas H2 142 mm
Cantidad de espárragos 6
⌀ de centrado B 139,7 mm
Tamaño de los espárragos 3/4-16
Cuadradillo de llave K 14 mm
Peso 54 kg
Velocidad de giro máxima 2.300 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas
Tipo de producto Plato plano espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 310655 315/8
EAN / GTIN 4019208036809
Número del fabricante 185441

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de acero de peso e inercia reducida.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.
Para los cabezales de husillo DIN 55029 con espárragos Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Volumen de suministro:

1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.
1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000315200. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

Mandriles de platos de torno de barra de cuña, véanse n.° 313120313140.
DIN 702-2 corresponde a la antigua norma DIN 55029.