T490 SM-D4.0-23-6-1.50-13 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 1306

Número de artículo: 3106377
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106377
    EAN / GTIN 7291075237856
    Número del fabricante 3106377
    Número L L23980 1490

    Descripción

    Descripción:

    Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3.346″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 30 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2.32″ ,Número de labios (NOF) 6 ,Longitud total (OAL) 3.22″

    Característica:

    • Arbor Style: A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3.346″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 30
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.32″
    • Número de labios (NOF): 6
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Longitud total (OAL): 3.22″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra