Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 17.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 47 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 17.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 17.6 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 4
- Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Longitud funcional (LF) 30 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 040310HP
- Longitud total (OAL) 47 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3.3 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
- Par (TQ) 0.9 Nxm