MF EWX D20-3-M10-04 Fresas para Avance Moderado con Conexión Roscada FLEXFIT, con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3106348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106348
    EAN / GTIN 7291075310290
    Número del fabricante 3106348
    Número L L23980 631

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 48 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 13 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 14 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud funcional (LF) 28 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 040310T
    • Longitud total (OAL) 48 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.4 Degrees
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 30 Degrees
    • Par (TQ) 0.9 Nxm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra