S890 FSN D080-07-25.4-R13 Fresas Huecas con Plaquitas Cuadradas de Doble Cara con 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3106328
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106328
    EAN / GTIN 7291075290196
    Número del fabricante 3106328
    Número L L23980 604

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 76.5 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 51.1 mm

    Característica:

    • Arbor Style B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 76.5 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 76.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 7
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Longitud total (OAL) 51.1 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 89 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIDO 890 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra