SOF45 D125-10-40-R13 Fresas Huecas Multifunción que Montan Plaquitas Octogonales, Cuadradas y Redondas con Diferentes Ángulos de Entrada

Número de artículo: 3106111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106111
EAN / GTIN 7291075232257
Número del fabricante 3106111
Número L L23980 343

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 135.35 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm, Longitud total (OAL) 63.4 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 127.35 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 135.35 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 135.35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 82 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 050500-PL
  • Longitud total (OAL) 63.4 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 44 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 800 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra