T490 SM-D50-47-2-27-13FT Unidades Básicas para Fresas Multidiente Modulares

Número de artículo: 3105959
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3105959
    EAN / GTIN 7291075309614
    Número del fabricante 3105959
    Número L L23980 144

    Descripción

    Descripción:

    Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Profundidad máxima de corte (APMX) 47 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 66.5 mm

    Característica:

    • Arbor Style A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 50 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 8
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 47 mm
    • Número de labios (NOF) 2
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Longitud total (OAL) 66.5 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra