Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.777″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.34″ ,Longitud total (OAL) 4.725″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Diámetro del cuerpo (BD): 1.118″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.777″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.777″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 4
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.34″
- Longitud funcional (LF): 3.584″
- Longitud de la cabeza (LH): 2-1/2″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H400 RNHU 1205-AX
- Longitud total (OAL): 4.725″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5.6 Degrees
- Tipo de mango: Weldon