HTP D.75-2-L6.0-C.75-LN06 Plungers Laterales con Mango Integral para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3105871
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie TANGPLUNGE
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3105871
    EAN / GTIN 7291075290073
    Número del fabricante 3105871
    Número L L23980 2974

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.098″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2 ,Longitud total (OAL) 6″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 3/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.098″
    • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 2
    • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
    • Longitud total (OAL): 6″
    • Tipo de mango: Round

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra