F90LN D063-06-22AFR CA11 Fresas Huecas Ajustables a 90° (principalmente para plaquitas PCD/CBN)

Número de artículo: 3105794
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ALUTANG
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105794
EAN / GTIN 7291075124781
Número del fabricante 3105794
Número L L23980 1114

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 60.4 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 60.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees