FF EWXD0.75-3-1.5W0.75-04 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3105630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3105630
    EAN / GTIN 7291075261363
    Número del fabricante 3105630
    Número L L23980 2884

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.458″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.03″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 3.65″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1-1/2″

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 0.7″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.458″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.458″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 3/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.03″
    • Número de labios (NOF): 3
    • Longitud funcional (LF): 2.634″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.6″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 040310T
    • Longitud total (OAL): 3.65″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
    • Tipo de mango: Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees
    • Longitud utilizable (LU): 1-1/2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra