T490 FLN D100-8-31.75-R13 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 13 mm de Longitud

Número de artículo: 3105326
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3105326
    EAN / GTIN 7291075240818
    Número del fabricante 3105326
    Número L L23980 1135

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

    Característica:

    • Arbor Style B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 31.75 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 100 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 8
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 78 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Longitud total (OAL) 50 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra