T490 FLN D3.00-7-1.0-R-13 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 13 mm de Longitud

Número de artículo: 3105323
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3105323
    EAN / GTIN 7291075254723
    Número del fabricante 3105323
    Número L L23980 2151

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.76″ ,Longitud total (OAL) 2″

    Característica:

    • Arbor Style: B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 3″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 7
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.492″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.76″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
    • Longitud total (OAL): 2″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra