Descrição:
Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.89″ ,Longitud total (OAL) 1.57″
Característica:
- Arbor Style: A
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 4
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.642″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 1.89″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
- Longitud total (OAL): 1.57″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees