S845 F45SX D6.0-10-2.0R16 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Económicas con 8 Filos de Corte Helicoidales a Derechas

Número de artículo: 3104584
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO 845 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104584
EAN / GTIN 7291075209235
Número del fabricante 3104584
Número L L23980 2048

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.58″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 4.33″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.58″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 6.58″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.276″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 4.33″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO 845 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop