E93CN D20-3-MMT12-07 Cabezas de Fresado Toroidales MULTIMASTER con Plaquitas Toroidales

Número de artículo: 3104249
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TORMILL
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3104249
    EAN / GTIN 7291075205107
    Número del fabricante 3104249
    Número L L23980 1315

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud total (OAL) 41 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
    • Diámetro de corte (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
    • Longitud funcional (LF) 27 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNHT 070315
    • Longitud total (OAL) 41 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 93 Degrees

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TORMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra