HP E90AN-D20-5-MMT12 Fresas a 90º con Conexión Roscada MULTI-MASTER para Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

Número de artículo: 3104239
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIPLUS
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104239
EAN / GTIN 7291075202335
Número del fabricante 3104239
Número L L23980 1294

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 35.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud funcional (LF) 21.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Longitud total (OAL) 35.3 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.4 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIPLUS" Ver todos