HCM D20/.75-MMT12 Cabezas Hemisféricas Multifunción con Conexión MULTIMASTER

Número de artículo: 3104223
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104223
EAN / GTIN 7291075199734
Número del fabricante 3104223
Número L L23980 1285

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 48.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HBR D200-QF
  • Longitud total (OAL) 48.8 mm
  • Par (TQ) 12 Nxm

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra