HP ANK D.75-.85-02-W.75-7 Fresas Multidiente para Plaquitas HP ANKT-07…

Número de artículo: 3103837
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIPLUS
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103837
EAN / GTIN 7291075195347
Número del fabricante 3103837
Número L L23980 1811

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.85″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.85″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HP ANCR 070204PNFR
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIPLUS" Ver todos