FF EW D40-M16-06-C Cabezas de Fresado para Alto Avance con Conexión FLEXFIT

Número de artículo: 3103614
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FEEDMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103614
EAN / GTIN 7291075178463
Número del fabricante 3103614
Número L L23980 1319

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 65 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 26 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF WOMT0602
  • Longitud total (OAL) 65 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm

Productos adecuados

De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra